曜日別特売

おもいやり心 大人用ぬれタオル 60枚

おもいやり心 大人用ぬれタオル 60枚 - 三昭紙業

ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。柔らかな肌ざわりと保水性に優れたウェットティッシュです。

材質
パルプ、レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
250×200
主成分
モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド
コード
49515282
液性
ノンアルコール
香り
無香料
アズワン品番
65-0476-59
内容量
1パック(60枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26376360N-60
¥320
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26376360N-6080652646N-60N-60 思いやり心大人用ぬれタオル 60枚入 三昭紙業 80652646思いやり心大人用ぬれタオル 60枚入三昭紙業1パック(60枚)
¥509
欠品中
税込¥560
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする