サナス
サナスロート
溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。
使用の目安
フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5から2.0g、ケチャップ状:2.5g(水100mLに対して)
賞味期限
製造後2年
原材料
デキストリン、増粘多糖類
栄養成分
(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、糖質59.9g、食物繊維25.9g、ナトリウム1370mg、食塩相当量3.5g
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376554
323362
50016761
65-0478-66
¥2,390
取扱い終了
返品不可
26376570
361828
50016778
65-0478-67
¥2,330
取扱い終了
返品不可
26376579
322406
50016785
65-0478-68
¥3,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26376588
313716
50016792
65-0478-69
¥6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください