三菱ケミカルメディア
DVD-Rデータ用 16倍速 IJ対応 50枚SP
価格で選ぶならコレ!
仕様
【印刷範囲】内径39-外径118mm
規格
DVD-R(データ用)
速度
1-16倍速
コード
50534487
レーベル面色
ホワイト
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
アズワン品番
65-0487-41
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
4.7
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376877
DHR47JP50F
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください