曜日別特売

まもる君 Server L

まもる君 Server L - SDS
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、転倒防止金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】650×954、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付:160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150アジャスターM12 Φ60 ※キャスター接地面から-40mm~+10mmまで調整可能寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電圧(V)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26378216ST-171F167タワー ファンタイプ単相AC100【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで700×1750×1100
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378225ST-171C-02E203タワー クーラー200Vタイプ単相AC200【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで700×1750×1380
1,090,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378234SR-171F178ラックマウント ファンタイプ単相AC100【固定棚(設置スペース)】50まで、【底板】80まで700×1750×1100
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378250SR-171C-02E216ラックマウントクーラー200Vタイプ単相AC200【固定棚(設置スペース)】50まで、【底板】80まで700×1750×1380
1,090,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする