Biosigma
クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
1Dバーコード付。
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
チューブ径(Φmm)
12.5
内容量
1箱(500個)
全7種類を絞り込む
容量(mL)
1.2
2
4
5
アズワン品番
選択してください
65-0550-14
65-0550-15
65-0550-16
65-0550-17
65-0550-18
65-0550-19
65-0550-20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26380264
CL1ARBIPSTS
1.2
4.27
自立型
65-0550-14
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380280
CL2ARBIPSTS
2
4.82
自立型
65-0550-15
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380289
CL2ARIPSTS
2
4.7
丸型
65-0550-16
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380298
CL4ARBIPSTS
4
7.62
自立型
65-0550-17
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380307
CL4ARIPSTS
4
7.5
丸型
65-0550-18
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380316
CL5ARBIPSTS
5
9.03
自立型
65-0550-19
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380325
CL5ARIPSTS
5
8.92
丸型
65-0550-20
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000