Biosigma
2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
底面部には2Dバーコード、側面部には1Dバーコード付。
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
タイプ
自立型
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26380386
CL2ARBIPS2D
インナーキャップ
2
65-0550-27
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380395
CL5ARBIPS2D
インナーキャップ
5
65-0550-28
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380404
CL2ARBEPS2D
アウターキャップ
2
65-0550-29
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380420
CL5ARBEPS2D
アウターキャップ
5
65-0550-30
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000