クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ

クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ - Biosigma

透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。
オートクレーブ可能。(120℃、20分間)
-196℃から121℃の温度範囲に対応。

材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0収納本数(本)81内容量1袋(4個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26380587BSM58071B/AZブルー65-0550-47
9,680
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380596BSM58071B/ROレッド65-0550-48
9,680
9,598
10,558(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380605BSM58071B/Vグリーン65-0550-49
9,680
9,598
10,558(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380614BSM58071B/Gイエロー65-0550-50
9,680
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする