EYELA(アイラ/東京理化器械)
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用
適合機種
SA-2100E・E-UV
規格
ディスポカ-トリッジ式 1本
コード
182290
機種
【標準付属】SA-2100E・E-UV
アズワン品番
65-0563-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381716
ACC-1
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000