EYELA(アイラ/東京理化器械)
イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L
適合機種
SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV
規格
混床式ディスポ3.0L 1本
コード
182270
機種
【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV
アズワン品番
65-0563-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381786
IE-3
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000