曜日別特売

試料フラスコ ナス型

試料フラスコ ナス型 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

小型ロータリーエバポレーター用
純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。

種別ナスフラスコ摺合せJIS規格 TS15/25内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26382057-1023452065-0564-13
5,200
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382066-2023453065-0564-14
5,200
5,198
5,718(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382075-3023454065-0564-15
5,200
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382084-5023455065-0564-16
4,400
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382100-10023456065-0564-17
4,400
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382109-20023457065-0564-18
5,400
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする