曜日別特売

セパラブルカバー

セパラブルカバー - EYELA(アイラ/東京理化器械)

小型ロータリーエバポレーター用
セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
口径(Φ)×全高(Hmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26382696-TS29/3850×8211646065-0564-84
13,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382705-TS24/4050×8211647065-0564-85
13,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382714-TS29/3875×8211648065-0564-86
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382730-TS24/4075×8211649065-0564-87
16,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする