吹付け濃縮ユニット マニフォールド

吹付け濃縮ユニット マニフォールド - EYELA(アイラ/東京理化器械)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
コード
適合容器外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26384778S-0481セット(48本)482066808(マイクロチューブ0.5mL)65-0567-13
176,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26384787S-0401セット(40本)4020669011(マイクロチューブ1.5mL 12mm試験管)65-0567-14
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26384796S-0241セット(24本)2420670015・16.5(試験管)65-0567-15
106,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26384805S-0221セット(22本)2220671018(試験管)65-0567-16
99,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26384814S-0161セット(16本)1620672021(試験管)65-0567-17
92,000
91,980
101,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26384830S-0121セット(12本)1220673024・25(試験管)65-0567-18
82,600
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする