加温ユニット

加温ユニット - EYELA(アイラ/東京理化器械)

室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。

質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、圧力0.1MPa(バルブ締切時)吹付けエアー流量1NL/min・本での値です。

※ノズル吹出し温度はエアー流量、使用マニフォールドノズル、本数によって異なります。

※吹出しノズルは12本以上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26384848MGS-HEAT2
167,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする