恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。
商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。
恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。
ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。
RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)最大流量(L/min)22.5最大揚程(m)9.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器ヒーター容量(kW)1.3+0.75温度センサー液体膨張式コード113880温度調節範囲(℃)40~90動作周囲温度(℃)5~35入力電源26A、2.6kVAアズワン品番65-0567-76循環方式密閉系向循環外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461温度調節精度(℃)±3内容量1台