曜日別特売

SUS製フレキ配管セット

SUS製フレキ配管セット - EYELA(アイラ/東京理化器械)
呼び径13(G1/2メネジ)対応機種CA-1115F・F2型耐圧(MPa)0.75内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26386844-126550065-0569-42
9,700
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26386860-226551065-0569-43
20,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする