保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m

保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m - EYELA(アイラ/東京理化器械)

冷却水を循環する場合に結露を防止します。

長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113290チューブ内径(Φmm)15適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-62内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387036-
7,000
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする