EYELA(アイラ/東京理化器械)
ゴムホース
長さ(m)
5
適合温度(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
耐圧(MPa)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26387255
-
9
【循環水】0.15
112730
65-0570-05
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387264
-
12
【循環水】0.1
150820
65-0570-06
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000