曜日別特売

ブレードホース

ブレードホース - EYELA(アイラ/東京理化器械)
長さ(m)5耐圧(MPa)【循環水】0.5適合温度(℃)0~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387289-1916128065-0570-08
13,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387298-2516129065-0570-09
16,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387307-1216034065-0570-10
11,000
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする