曜日別特売

アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ

アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)
冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
ヒーター(W)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387490MG-1300約4.6適合アルミブロック:MGLH型、ブロック設置数:MGLH型×17027385065-0570-31
202,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387499MG-1400約6.6適合アルミブロック:MGL型、MGLH型、ブロック設置数:MGL型×1、MGLH型×213027384065-0570-32
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする