EYELA(アイラ/東京理化器械)
レギュラーブロック MGB型
適合機種
MG-3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×125×70
穴数
8
コード
207660
適合容器外径(Φmm)
30(試験管)
アズワン品番
65-0570-33
穴深さ(mm)
65
内容量
1個
注意
※外径30mm試験管用はレギュラーブロックのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26387508
MGB-3008
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000