ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ

ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)
適合機種MG-3000・3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70内容量1個
全9種類を絞り込む
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
穴数
コード
アズワン品番
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387517MGBH-05240.5mLマイクロチューブ用2427389065-0570-3426
18,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387526MGBH-15201.5mLマイクロチューブ用2027392065-0570-3535
18,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387535MGBH-1220外径12mm試験管用2027390065-0570-3660
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387544MGBH-1512外径15mm試験管用1227391065-0570-3760
18,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387560MGBH-1612外径16.5mm試験管用1227393065-0570-3865
18,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387569MGBH-1811外径18mm試験管用1127394065-0570-3965
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387578MGBH-2108外径21mm試験管用827395065-0570-4065
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387587MGBH-2406外径24mm試験管用627396065-0570-4165
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387596MGBH-2506外径25mm試験管用627397065-0570-4265
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする