恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L - EYELA(アイラ/東京理化器械)

取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に
安全性が向上したウォーターバス
幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。
水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。
通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。

性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387718SB-1350
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする