恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ

恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

幅広い用途に使用できる恒温水槽
幅広い用途で使える角型のウォーターバス
CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。
持ち運び便利な取手付きです。
制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。

付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
入力
構成
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387727CBC-1012.8約3.88.1A、810VA加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:800W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω260×350×165
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387736CBC-2013.3約812.1A、1.21kVA加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:1200W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω300×390×215
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387745CBC-3013.7約1212.8A、1.28kVA加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:1270W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω350×440×215
76,000
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする