曜日別特売

恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ

恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

幅広い用途で使用できる恒温油槽
幅広い用途で使えるオイルバス
OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。
操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。

付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス内容量1台
注意
※性能は室温25℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。
※( )内の寸法は突起物を含みます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
構成
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387779OHB-1100G約1.9約1.1ヒータ:310W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω253(380)×210×1503.5A、350VA
132,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26387788OHB-2100G約2.9約2.9ヒータ:420W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω304(431)×261×1854.6A、460VA
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする