NTT-2000型専用 振盪機

NTT-2000型専用 振盪機 - EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000型専用 振盪機 - EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000型専用 振盪機 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機
少量試料の振盪に
小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。
水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。

付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26387797SS-1000
136,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする