EYELA(アイラ/東京理化器械)
多岐管 直径150mm PMS-4シリーズ
直径(Φmm)
【フタ】150
ポート数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
材質(フタ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26388400
PMS-4LS
266840
SUS304
65-0571-30
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26388409
PMS-4LA
266850
アクリル
65-0571-31
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000