EYELA(アイラ/東京理化器械)
ノズル用キャップ
仕様
【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→1.3~147.15(1.5)→17.0、【試料の種類】均一溶液用
穴径(Φmm)
0.41
コード
120710
キャップ
液体用PF-1650-SS
呼び径(A)
1
アズワン品番
65-0571-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26388734
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000