EYELA(アイラ/東京理化器械)
ホットプレートユニット
温度(℃)
【到達】Max.180(プレート面)
寸法(Φmm)
【撹拌台】135
コード
275300
アズワン品番
65-0572-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26388838
HTP-1000
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000