曜日別特売

棚板、棚板支え

棚板、棚板支え - EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板、棚板支え - EYELA(アイラ/東京理化器械)

耐荷重は等分布で15kgです。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26389127-【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、【棚板】HST-420型25239065-0572-38
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26389136-【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、【棚板支え】HSH-420型25241065-0572-39
6,300
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26389145-【乾燥器】NDO・WFO-520(W)・WFO-1020(W)型、【棚板】HST-520型25240065-0572-40
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26389154-【乾燥器】NDO・WFO-520(W)・WFO-1020(W)型、【棚板支え】HSH-520型25242065-0572-41
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26389170-【乾燥器】NDO・WFO-451SD型、【棚板】HST-451型10036065-0572-42
14,000
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26389179-【乾燥器】NDO・WFO-451SD型、【棚板支え】HSH-451型10038065-0572-43
6,300
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする