曜日別特売

棚板、棚板支え

棚板、棚板支え - アズワン

耐荷重は等分布で15kgです。

仕様NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型用適合【乾燥器】NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型、【棚板+棚板支え】HST-602型コード232300アズワン品番65-0572-46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26389197-
19,200
19,100
21,010(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする