曜日別特売

排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用

排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。

付属品アルミダクト2.5m質量(kg)約10電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード195350入力電源0.6A/60VAアズワン品番65-0572-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345内容量1台
注意
※EU-300型はNDO・WFO-420(W)・520(W)型専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26389224EU-300
114,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする