曜日別特売

恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ

恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器
温度分布精度に優れたエアジャケット式
エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。
オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。
強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。

性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26390064SLI-222
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする