EYELA(アイラ/東京理化器械)
蛍光灯ユニット
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード
210430
照度(Lx)
約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)
入力電源
2A、200VA
温度設定範囲(℃)
【LTE型】5~40
アズワン品番
65-0574-11
プログラム機能
24時間(2ステップ)デジタル
内容量
1個
注意
※LTE-510型に設置した際、庫内有効寸法の高さは278mmになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390177
LU-1000
¥
249,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000