振盪機用棚板 HSIシリーズ

振盪機用棚板 HSIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26390588HSI-2LTI-400E・700E19756065-0574-62
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26390597HSI-3LTI-1200E21044065-0574-63
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26390606HSI-4LTE-510・101026134065-0574-64
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする