曜日別特売

フラスコアダプター BBSシリーズ

フラスコアダプター BBSシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
規格
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26391200BBS-32RI10ナス型フラスコ用丸底フラスコ用Φ32【ガラス】JIS3265-0575-27
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391209BBS-35RI【ナス型フラスコ用】20、【丸底フラスコ用】10ナス型フラスコ用 Φ35【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO【ナス型フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm、【丸底フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm65-0575-28
18,000
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391218BBS-41RI【ナス型フラスコ用】30、【丸底フラスコ用】25ナス型フラスコ用 Φ41【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO【ナス型フラスコ用】41※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+1mm、【丸底フラスコ用】4165-0575-29
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391227BBS-51RI【ナス型フラスコ用】50、【丸底フラスコ用】50ナス型フラスコ用 Φ51【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO【ナス型フラスコ用】51※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):±2mm、【丸底フラスコ用】51※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):±2mm65-0575-30
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391236BBS-56EI50ナス型フラスコ用 Φ56【ガラス】ISO5665-0575-31
18,000
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391245BBS-60EI100ナス型フラスコ用 Φ60【ガラス】ISO6065-0575-32
19,000
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391254BBS-64RI【ナス型フラスコ用】100、【丸底フラスコ用】100ナス型フラスコ用 Φ64【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO【ナス型フラスコ用】64※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):±2mm、【丸底フラスコ用】64※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+1mm65-0575-33
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391270BBS-30RI5丸底フラスコ用 Φ30【ガラス】ISO3065-0575-34
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391279BBS-45RI25丸底フラスコ用 Φ45【ガラス】JIS4565-0575-35
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391288BBS-53RI50丸底フラスコ用 Φ53【ガラス】JIS5365-0575-36
18,000
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391297BBS-65RI100丸底フラスコ用 Φ65【ガラス】JIS6565-0575-37
19,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391306BBS-75FI150丸底フラスコ用 Φ75【ガラス】JIS7565-0575-38
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする