EYELA(アイラ/東京理化器械)
アルミブロック BBSシリーズ
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
内容量
1個
注意
※フラスコ許容公差は±4mmです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
規格
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26391315
BBS-170RB
2000
丸底フラスコ用 Φ170mm
【ガラス】JIS
170
65-0575-50
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391324
BBS-185RB
3000
丸底フラスコ用 Φ185mm
【ガラス】ISO
185
65-0575-51
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391340
BBS-200RB
3000
丸底フラスコ用 Φ200mm
【ガラス】JIS
200
65-0575-52
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391349
BBS-207RB
4000
丸底フラスコ用 Φ207mm
【ガラス】ISO
207
65-0575-53
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391358
BBS-223RB
5000
丸底フラスコ用 Φ223mm
【ガラス】ISO
223
65-0575-54
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391367
BBS-230RB
5000
丸底フラスコ用 Φ230mm
【ガラス】JIS
230
65-0575-55
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000