EYELA(アイラ/東京理化器械)
熱電対 T型
規格
T型、ステンレス保護管付、Y端子付
コード長さ(m)
約2(各1本)
寸法(Φ×mm)
【保護管】3.2×350/3.2×100
コード
231830
アズワン品番
65-0576-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26392496
-
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000