カラムスタンド

カラムスタンド - EYELA(アイラ/東京理化器械)

システムの省スペース化に
簡便なカラムの取り付けに
低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。
サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。
システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。

付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個)質量(kg)1.5クランプ範囲(mm)Φ5~80対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラムコード165040アズワン品番65-0584-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26399645CS-500
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする