EYELA(アイラ/東京理化器械)
消泡センサ M-1000A用
適合
【培養装置型式】M-1000A
長さ(mm)
【検出部】130
ケーブル長(m)
3
外径(Φmm)
7
コード
139010
アズワン品番
65-0584-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26399697
AF-1
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000