エピオス
COBセパレートランタン
分離させてハンドライトやランタンとして照明をシェアできます
手に持つ・吊るす・置くの3WAY
セット内容
本体×1、ハンドライト×2
材質
ABS樹脂、鉄、TPR、PC
寸法(mm)
【ハンドライト】38×109×40
質量(g)
530
寸法(Φ×mm)
【本体】97×198
使用電池
本体/単一×3(別売)、ハンドライト/単四×3(別売)
アズワン品番
65-0595-53
電球の種類
COB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26399950
7335
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください