曜日別特売

家庭用手回しミンサー用プレート【No.32型用】

家庭用手回しミンサー用プレート【No.32型用】 - ボニー

ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。
鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。
切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。
いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。

タイプ家庭用手回しミンサー用ナイフ 【No.32型用】内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26401989-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】1.220212965-1227-45
67,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26401998-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】1.620213265-1227-46
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402007-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】1.920213865-1227-47
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402016-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】2.420214565-1227-48
28,700
28,690
31,559(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402025-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】3.220208365-1227-49
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402034-ステンレス鋼(SUS420J2)【プレート】420215365-1227-50
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402314-SK材(SKS93)【プレート】4.820233565-1228-11
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402330-SK材(SKS93)【プレート】6.420233665-1228-12
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402339-SK材(SKS93)【プレート】820233765-1228-13
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402348-SK材(SKS93)【プレート】9.620233865-1228-14
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402357-SK材(SKS93)【プレート】12.820233965-1228-15
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402366-SK材(SKS93)【プレート】1620234065-1228-16
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402375-SK材(SKS93)【プレート】19.220234165-1228-17
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402384-SK材(SKS93)【プレート】22.220234265-1228-18
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする