ミドリ安全
クリーンウェア 男女共用 コート S3550シリーズ
男女共用コート
スラックス、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
混率(%)
ポリエステル100(導電繊維9mmストライプ)
内容量
1着
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26407914
S3550W-UE-SS
ホワイト
SS
40
54
100
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407930
S3550W-UE-S
ホワイト
S
42
55
103
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407939
S3550W-UE-M
ホワイト
M
44
57
106
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407948
S3550W-UE-L
ホワイト
L
47
59
108
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407957
S3550W-UE-LL
ホワイト
LL
49
60
110
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407966
S3550W-UE-3L
ホワイト
3L
51
60
115
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407975
S3550B-UE-SS
ブルー
SS
40
54
100
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407984
S3550B-UE-S
ブルー
S
42
55
103
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408000
S3550B-UE-M
ブルー
M
44
57
106
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408009
S3550B-UE-L
ブルー
L
47
59
108
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408018
S3550B-UE-LL
ブルー
LL
49
60
110
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408027
S3550B-UE-3L
ブルー
3L
51
60
115
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408036
S3550B-UE-4L
ブルー
4L
52
62
115
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000