曜日別特売

BOD測定器 BOD EVOシステム

BOD測定器 BOD EVOシステム - VELP

ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。
データボックスは最高80検体まで拡張ができます。
JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。
安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。

仕様【センサー数】6本付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア寸法(mm)270×300×175質量(kg)2.3電源(V)100(50/60Hz)測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)アズワン品番65-1676-36内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410678-
672,000
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする