お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ベスキチン(R)W BC-W

ベスキチン(R)W BC-W - NIPRO(ニプロ)

和紙状キチンシートが創をやさしく覆い治癒効果を高めます。
キチン
甲殻類の外骨格から抽出されたムコ多糖類です。
種々の臨床使用で、鎮痛効果、肉芽形成、治癒の促進などが報告されています。
キチンの特性
創傷治癒促進効果
高い生体適合性
低抗原性
生体内分解性

医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ00783000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5枚)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
アズワン品番
性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641428440800S6×1065-1682-34和紙状シート
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641430040801M10×1265-1682-35和紙状シート
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641430940802L12×2465-1682-36和紙状シート
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641431840803T型5×565-1682-37特殊薄膜
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする