曜日別特売

OMSORG いたわり タテ型手すり

OMSORG いたわり タテ型手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり タテ型手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり タテ型手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり タテ型手すり - 清水[建築金物]

玄関の上がり口などに適した縦型タイプ
カンタンに取付けOK。
ゴム材使用のエコマーク認定商品、グリーン購入法適合品です。

付属品縦型取付用ブラケット材質木材、ゴム材耐荷重(kg)100仕上クリア塗装使用ビス径(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264146341050157045032×45065-1690-39
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
264146501050157160032×60065-1690-40
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする