二次元バーコードリーダー

二次元バーコードリーダー - オーグ

持ちやすく使いやすい形状です。
1D/2Dバーコードの読取りが可能です。
携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。

付属品USBケーブル質量(g)126外形寸法(mm)170×95×70角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)、エイマー(617nm)読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V)視野角40°(H)×32°(V)アズワン品番65-1691-98動作電流(mA)300動作電圧(V)DC5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414729Model 2600N
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする