東洋リントフリー
着用快適インナー 半袖上着 FZ980Cシリーズ
吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した半袖インナー上着です。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
パンツは別売りです。
色
青
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26415587
FZ980C-02 M
M
43
22
104
65-1696-20
¥
4,760
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415596
FZ980C-02 L
L
46
23
108
65-1696-21
¥
4,760
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415605
FZ980C-02 LL
LL
49
24
112
65-1696-22
¥
4,760
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415614
FZ980C-02 3L
3L
51
25
115
65-1696-23
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000