東洋リントフリー
着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ
吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
上着は別売りです。
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26415666
FZ982C-01 3L
白
3L
79
78~106
110
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415675
FZ982C-02 M
青
M
70
70~94
101
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415684
FZ982C-02 L
青
L
73
72~98
104
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415700
FZ982C-02 LL
青
LL
76
74~102
107
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415709
FZ982C-02 3L
青
3L
79
78~106
110
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000