グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ

グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Globalグラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ - T-Global

銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。
銅箔の蓄熱性とグラフェン
の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。
発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。
効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。
薄型ヒートシンクとしても使用可能です。
ヒートスポット対策に適しています。
銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。
柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。
簡単に切断、トリミング可能です。
片面粘着タイプ。
RoHS指令対応(2021年12月時点)
グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。

仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)使用温度範囲(℃)-20~120熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12危険物の類別非危険物内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419586WW-P10090-140140×14065-1712-51
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26419595WW-P10090-65140×6565-1712-52
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする