各社カメラメーカーに対応した独自のインテグレーテッドホットシューを搭載した高性能スピードライト
SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。
80Wsハイパワー、ワイドな調光性能で様々な状況に対応
背面LCDタッチパネルで視認性と操作性の高い操作部
仕様【リサイクリングタイム】0.05~1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分質量(g)450(バッテリー含まず)出力GN/80Ws、GN60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200~3500K)色温度(K)5500±200ズーム6段階/0~5、A0(約28~105mm)バッテリー電圧(V)DC11.1電池寿命充電サイクル約300回以上モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSSバッテリー容量(mAh)1000アズワン品番65-1746-09出力レベル1.0~9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL)閃光時間1/800~1/10000s(t:0.5)周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4送信距離(m)約100内容量1個